Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC420H-12 V1.3 PC Netzteil 420W ATX ohne Zertifizierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q886711
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC420H-12 V1.3
EAN/GTIN:
     4260070121067
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Office Serie von LC-Power bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung. Durch den 120 mm Lüfter ermöglicht das LC420H-12 V1.3 ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärle bietet das Netzteil durch das Lüftungsgitter an der Rückseite eine gute Kühlleistung für Ihre System. Das Netzteil ist mit allen relevanten Anschlüssen des Office-Sektors ausgestattet.
Features:
Netzteil-Ausgangsleistung 420 W
Kabelmanagement Nein
ohne Zertifizierung
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
1.39 kg
Formfaktor:
ATX
+5 V/DC:
16 A
5pol. SATA:
4
+3,3 V/DC:
16 A
+12 V/DC (1):
15 A
Netzteil-Ausgangsleistung:
420 W
6 + 2pol. PCIe:
0
Zertifizierung:
ohne Zertifizierung
20+4pol.:
1
Ausgangsleistung unter 500 W:
420 W
4pol. Floppy:
1
Modular:
Nein
4pol. 12 V:
1
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 420w, computer-netzteil, pc netzteil btx, LC Power, PC-Netzteil
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,82*
€ 26,64*
€ 5,50*
ab € 19,78*
€ 26,65*
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 26,99*
€ 4,50*
ab € 20,85*
€ 27,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.