Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1047-11 KLASSIK XXL Briefablage DIN A4, DIN C4 Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782882
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1047-11
EAN/GTIN:
     4012473104709
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
HAN 1047-11, Briefablage KLASSIK XXL, lichtgrau
Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität. In hochglänzender Optik. In eleganter, extra hoher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar.
Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage
verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel zu allen gängigen Briefablagen
Produktdetails:

- Farbe: lichtgtrau
- Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage
verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
- Außenmaße (BxTxH): 255x348x105 mm
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Made in Germany
Features:
Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4
Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität
In hochglänzender Optik
In eleganter, extra hoher Ausführung
Senkrecht oder versetzt stapelbar
Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen
Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente
Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel zu allen gängigen Briefablagen
Platz für Beschriftungsclip 1021
Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 105 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Tiefe:
347 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
grau
Breite:
255 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KLASSIK XXL
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Briefablage
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb han grau, beschriftungsfeld han, ablagekorb, HAN, KLASSIK XXL, Postkorb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,85*
€ 5,67*
1 Tag
18
1
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 5,69*
1 Tag
45
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,53*
1
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 6,64*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.