Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4, extra hoch, stapelbar, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4, extra hoch, stapelbar, lichtgrau
Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4, extra hoch, stapelbar, lichtgrau
Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4, extra hoch, stapelbar, lichtgrau
Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4, extra hoch, stapelbar, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-1047-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1047-11
EAN/GTIN:
     4012473104709
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität. In hochglänzender Optik. In eleganter, extra hoher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 105 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Artikelbezeichnung:
Briefablage KLASSIK XXL
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
348
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel mit allen gängigen flachen und hohen Briefablagen, hochglänzend
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.