Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN DELTA 1753-31 Stifteköcher Lichtgrau, Schwarz Anzahl der Fächer: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782152
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1753-31
EAN/GTIN:
     4012473175327
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Features:
Stifteköcher DELTA
Formschön und elegant mit großem Volumen
In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit
Mit praktischer, stifteschonender Schaumstoffeinlage
Hochwertige, stabile und schwere Ausführung
Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch ihre reduzierte Formensprache sowie modische Farbakzente
Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 99 x 99 x 94 mm
Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbe: lichtgrau-schwarz
Weitere Informationen:
Tiefe:
99 mm
Höhe:
94 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
99 mm
Ausführung:
rund
Anzahl der Fächer:
1
Herstellerfarbe:
Lichtgrau + Schwarz
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,74*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,07*
€ 7,77*
3 Tage
47
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,11*
€ 7,83*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,74*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,54*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.