Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter HAN Delta Kunststoff Blau, Schwarz 99 mm x 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505465
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505465
Artikel-Nr.:
     94QG7-505465
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1753-34
EAN/GTIN:
     4012473175334
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
HAN Stiftehalter Delta. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 99 mm. Farbe: Blau, Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 1753-34. Höhe: 94 mm. Marke: HAN. Material: Kunststoff. Produktlinie: DELTA. Tiefe: 99 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau, Schwarz
Höhe:
94 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
99 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,80*
€ 7,32*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,36*
Lager 94QG7
45
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,02*
€ 7,64*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 8,27*
9 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,53*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.