Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valpro 82.00.00 Kraftstoffkanister 20l Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q770212
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     82.00.00
EAN/GTIN:
     4750553002339
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Features:
Für alle Kraftstoffarten geeignet
Material beschichtetes Stahlblech
Mit Sicherungsstift
Feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Tiefe:
34.5 cm
Höhe:
47 cm
Farbe:
rot
Breite:
16.5 cm
Gewicht:
4.3 kg
Fassungsvermögen:
20 l
Tragegriff:
Ja
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Nein
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Verkehrsrot
Produkt-Art:
Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Valpro, Stahlblech-Benzinkanister, Stahlblech-Kanister
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
326
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 23,46*
2 Tage
437
1
€ 5,50*
ab € 17,48*
€ 23,58*
7 Tage
435
1
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 23,70*
4 Tage
437
1
€ 4,99*
ab € 17,84*
€ 24,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 8,01*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 8,93*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
ab € 5,67*
Zubehör
k.A.
ab € 5,70*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,40*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.