Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALPRO KN0945 Kraftstoffkanister 20 l Feuerrot RAL 3000 Stahlblech 0,9 mm L345x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALPRO KN0945 Kraftstoffkanister 20 l Feuerrot RAL 3000 Stahlblech 0,9 mm L345x
VALPRO KN0945 Kraftstoffkanister 20 l Feuerrot RAL 3000 Stahlblech 0,9 mm L345x
VALPRO KN0945 Kraftstoffkanister 20 l Feuerrot RAL 3000 Stahlblech 0,9 mm L345x
Artikel-Nr.:
     1955B-4000544495
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     KN0945
EAN/GTIN:
     4750553002339
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffkanister 20l Feuerrot RAL 3000 Stahlbl.0,9mm L345xB165xH470mm VALPRO aus Stahlblech · mit Bajonettverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee · Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbrauch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KN0945
Werksnummer:
4000818989
Gewicht netto Kg:
4,340000
Gewicht brutto Kg:
4,340000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
Groesse:
Inhalt 20 l
Produktart:
Kraftstoffkanister
Ausfuehrung:
L345xB165xH470mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 23,46*
1 Tag
437
1
€ 5,50*
ab € 17,48*
€ 23,58*
Lager 1955
435
1
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 23,70*
3 Tage
437
1
€ 4,99*
ab € 17,84*
€ 24,20*
1
€ 7,95*
ab € 18,07*
€ 25,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 8,01*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 8,93*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
ab € 5,67*
Zubehör
k.A.
ab € 5,70*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,40*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.