Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 41477 Drehmomentadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q762622
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41477
EAN/GTIN:
     4010995414771
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor nachträglichen Ansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 10% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.1 x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm 1 x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister (41342) 2,0 Nm 1 x Schraubendreher Griff SoftFinish® electric
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Drehmomentadapter
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, Wiha, 29701200S4, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 54,76*
1
€ 4,90*
ab € 43,50*
€ 55,02*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,53*
€ 56,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,76*
€ 57,49*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,05*
€ 60,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
41342
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.