Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q762612 Herst.-Nr.: 41478 EAN/GTIN: 4010995414788 |
| |
|
| | |
| Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor nachträglichen Ansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Einen kontrollierten Schraubenanzug und gleichzeitig Sicherheit bei elektrischen Applikationen bietet der easyTorque Adapter. Der Drehmomentadapter gewährleistet eine prozesssichere Anwendung und schützt so vor Materialbeschädigung und Nacharbeit. Weiterhin gewährt der isolierte easyTorque Adapter einen sicheren Halt der 75 mm slimBits und ist zudem kompatibel mit allen slimVario Produkten. Somit verwandelt der handliche Adapter sowohl slimVario-Schraubendreher mit Bithalter und slimVario Stubby electric als auch den Schraubendreher LiftUp electric mit Bit-Magazin im Handumdrehen in ein Drehmomentwerkzeug. Das Erreichen des Drehmoments wird zum einen durch ein Klicksignal hörbar und durch das entgegengesetzte Drehen des gelben Rings und des roten Adapters sichtbar. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 10% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der easyTorque Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, z.B. am Sicherungsautomaten.1 x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm 1 x Drehmoment easyTorque Adapter electric für slimBits und slimVario® Halter in Blister (41344) 2,8 Nm 1 x Schraubendreher Griff SoftFinish® electric Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Drehmomentadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmomentschraubendreher satz, drehmoment-schraubendreher-satz, Wiha, 29701280S4, drehmomentschl, Kiloschlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,17* | € 55,31* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,70* | € 56,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,75* | € 56,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,69* | € 57,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,40* | € 60,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|