Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries ARCTIS PRO+ GAME DAC Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Weiß, Schwarz Mik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q751572
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61454
EAN/GTIN:
     5707119036245
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Alle Komponenten des Arctis Pro + GameDAC Hi-Res-Gaming-Sound-Systems wurden sorgfältig designt, um reinen, klangmächtigen Sound vom digitalen Output von der PS4 oder dem PC in das Headset weiterzugeben.

Zum ersten Mal kannst du High-Fidelity-Sound auch beim Gamen erleben
Alle Komponenten des Arctis Pro + GameDAC Hi-Res-Gaming-Sound-Systems wurden sorgfältig designt, um reinen, klangmächtigen Sound vom digitalen Output von der PS4 oder dem PC in das Headset weiterzugeben.

Hi-Res-zertifizierter Sound
Das Arctis Pro + GameDAC ist das erste Gaming-Sound-System, das die begehrte Hi-Res-Sound-Zertifizierung erhalten hat. Erlebe die atemberaubende Klangerfahrung verlustfreier WAV-, FLAC- und DSD-Dateien, streame von Hi-Res-Quellen wie TIDAL und mache dich mit dem GameDAC-eigenen Support für 96 kHz, 24 Bit bereit für deine Zukunft im Hi-Res-Gaming.

Erstklassiger Digital-zu-analog-Sound
Das Herzstück des Arctis Pro + GameDAC bildet der legendäre ESS Sabre 9018 Reference DAC, der seine Berühmtheit seiner unübertroffenen Sound-Qualität mit einer dynamischen Reichweite von 121 dB und –115 dB THD+N verdankt. So werden Bässe dichter, individuelle Soundeffekte lassen sich leichter ausmachen und akustische Hinweise zur Position werden unglaublich präzise.

Mit unseren High-Res-Lautsprechertreibern hörst du alles
Das Arctis Pro verwendet Lautsprechertreiber der Spitzenklasse mit hochdichten Neodymium-Magneten, die Hi-Res-Sound bis zu 40.000 Hz wiedergeben können – fast doppelt so viel wie die meisten konventionellen Headsets (22.000 Hz).

Zweifachgerichtetes ClearCast-Mikrofon
Die Fachwelt ist sich einig: Das Arctis ClearCast-Mikro ist das beste Gaming-Mikrofon, mit Klangklarheit in Studioqualität und Geräuschunterdrückung.

Eine Premiere im Gaming: DTS Headphone:X v2.0
Die jüngste Generation von DTS’ bekanntem Surround-Sound, Headphone:X v2.0, versetzt dich mitten ins Geschehen hinein – es liefert akkurate akustische Hinweise zur Position ohne den berüchtigten Tunneleffekt. Mit dieser neuen Technologie kannst du im Spiel aufgehen, während der atemberaubende Surround-Sound deine Umgebung zum Leben erweckt.
Features:
GameDAC: High-Fidelity-Digital-zu-Analog-Converter (DAC)
Unglaublich detailreicher Klang, der selbst Sound-Fanatiker zufriedenstellt
Premium-Hi-Res-Lautsprecher
Luxuriöse Struktur aus poliertem Stahl und einer Aluminiumlegierung
Lieferumfang:
GameDAC + Haupt-Headset-Kabel + USB-Audiokabel + Toslink optisches Kabel + Adapter für 3,5 mm, 4-polig + Mikrofon-Windschutz + Produktinformationshandbuch.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB + 3.5 mm Klinke
Farbe:
weiß + schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
PC + Playstation 4
Empfindlichkeit (Mikrofon):
-38 dB
Funktionen:
Mikrofon-Rauschunterdrückung + Noise Cancelling
Frequenzbereich (Mikrofon):
100 - 10.000 Hz
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
10 - 40000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Schalldruck:
-38 dB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung + Mikrofon-Stummschaltung
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Gaming
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 4,79*
ab € 122,14*
€ 157,92*
€ 6,90*
ab € 204,34*
€ 253,78*
€ 3,50*
ab € 226,00*
€ 278,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 210,72*
€ 278,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.