Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSeries Arctis Pro - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - weiß - mit GameDAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steelseries Arctis Pro + GameDAC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Steelseries Arctis Pro + GameDAC Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-4568749
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61454
EAN/GTIN:
     5707119036245
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  SteelSeries Arctis Pro - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - weiß - mit GameDAC
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  SteelSeries
Hersteller Art. Nr.  61454
Modell  Arctis Pro
EAN/UPC  5707119036245

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SteelSeries Arctis Pro - Headset - mit GameDAC
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, Computer
Zusätzliche Funktionen  LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  DTS Headphone:X 2.0
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 10 - 40000 Hz - Empfindlichkeit 102 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Zwei Richtungen
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kombiniert mit  GameDAC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen  LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gehäusematerial  Aluminium, Stahl
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, Computer
Hochauflösendes Audio  Ja
Kombiniert mit  GameDAC
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  DTS Headphone:X 2.0
Frequenzgang  10 - 40000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)  1%
Empfindlichkeit  102 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  40 mm
Magnetmaterial  Neodym
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Zwei Richtungen
Empfindlichkeit  -38 dBV/Pascal
Impedanz  2.2 kOhm
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Besonderheiten  Versenkbares Mikrofon
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mikrofonwindschutz
Kabeldetails  Headset-Kabel - ablösbar
USB-Kabel - ablösbar
TOS Link-Kabel - ablösbar
Audio-Adapter - ablösbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, Computer
Hochauflösendes Audio:
Ja
Kombiniert mit:
GameDAC
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
DTS Headphone:X 2.0
Frequenzgang:
10 - 40000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD):
1%
Empfindlichkeit:
102 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
40 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Typ:
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons:
Zwei Richtungen
Besonderheiten:
Versenkbares Mikrofon
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Zubehör im Lieferumfang:
Mikrofonwindschutz
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, SteelSeries Headsets, Surround Headset, computer-headset 3,5 klinke, steelseries headsets, headset ohrumschließend, 61454, steelseries, arctis, gamedac, headset, kabelgebunden, ohrumschließend, stecker, weiß, ohrumschlieend, white, gaming, over, gamingheadset, hvid, pro+, game, stereo, schwarz, mikrofonrauschunterdrückung, noise, cancelling, lautstärkeregelung, inkl, mikrofonrauschunterdrckung, lautstrkeregelung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 4,79*
ab € 122,72*
€ 158,49*
€ 6,90*
ab € 205,27*
€ 258,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 225,99*
€ 279,05*
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 279,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.