| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q672552 Herst.-Nr.: 58184 EAN/GTIN: 4048879720311 |
| |
|
| | |
| Der TREE Profinet Managed Switch von Murrelektronik vereinfacht Profinet-Installationen im industriellen Feld grundlegend und sorgt für eine perfekte Vernetzung. Durch umfangreiche Diagnose-Funktionen können Fehler schnell lokalisiert werden und kostenintensive Stillstandzeiten erheblich reduziert werden. Der Switch ist robust und aufgrund der hohen Schutzart IP67 ohne zusätzliches Gehäuse vor Staub, Schmutz und den meisten Flüssigkeiten geschützt. Er ist speziell für raue Industrieanwendungen direkt in Maschinen und Anlagen konzipiert. Die Feldbusgeräte sind nicht für den Einsatz im Freien, den Dauerbetrieb in Flüssigkeiten oder Hochdruckreinigungen geeignet. Features: Vereinfacht Profinet-Installationen Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP Hinweise: Die Feldbusgeräte sind nicht für den Einsatz im Freien, den Dauerbetrieb in Flüssigkeiten oder Hochdruckreinigungen geeignet. Weitere Informationen: | | Auto-Uplink an jedem Port: | Ja | Höhe: | 105 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Jumbo Frames: | Nein | Gewicht: | 260 g | IEEE 802.3af PoE: | Nein | Max. Umgebungstemperatur: | +60 °C | LAN-Übertragungsrate: | 10 MBit/s + 100 MBit/s | Min. Umgebungstemperatur: | 0 °C | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 5 x | MAC-Adressen: | 16 | Porttyp: | M12D | RS232 Konsolen-Ports: | 1 x | Ethernet Ports: | 5 | Anzahl Ports: | 5 Port | PoE-at Ports: | Nein | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grundfunktionalität: | Managed Switch | Produkt-Art: | Managed Netzwerk Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, TREE M-5TX PN IP67, Industrieller Switch, Ethernet Switch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,51* | € 531,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,89* | € 531,31* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 494,31* | € 552,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 499,21* | € 557,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 570,16* | € 636,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|