Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 175007 Gitterboxtasche Dunkelblau (B x H) 223mm x 530mm DIN A4hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657332
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175007
EAN/GTIN:
     4005546109091
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen · Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen · Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen · Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen · Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit · Scannertauglich und dokumentenecht · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software · Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H) · Außenformat: 223 x 530 mm (B x H)
Hinweise:
Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software
Weitere Informationen:
Höhe:
530 mm
Farbe:
blau
Breite:
223 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 hoch
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Gitterboxtasche
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,59*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,59*
1 Tag
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,50*
€ 95,25*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 86,95*
€ 104,21*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 110,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 104,63*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,29*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,62*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,7502*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4706*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,09*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 40,72*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,05*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,79*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,63*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,55*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,45*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,17*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,56*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.