Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0101699990325 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 25000mm x 16mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q60462
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0101699990325
EAN/GTIN:
     7640108886866
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25000 mm
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
T0101699990325
Typ:
T0101699990325
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz 25m, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 31,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 31,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,918* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
T0201699990325
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.