| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q60402 Herst.-Nr.: T0103899990325 EAN/GTIN: 7640108886941 |
| |
|
| | |
| Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten. Features: 100 % Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 25000 mm | Breite: | 38 mm | Herst.-Teilenr.: | T0103899990325 | Typ: | T0103899990325 | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Haftteil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,26* | € 69,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,54* | € 69,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,0616* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|