Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCB 200K500 Hängewaage Wägebereich (max.) 200kg Ablesbarkeit 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q59526
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HCB 200K500
EAN/GTIN:
     4045761030121
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Robuste Hängewaage für den harten Einsatz. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 min ab, um Batterien zu schonen. Durch das Tierwägeprogramm werden Erschütterungen ausgefiltert.
Features:
Bis 200 kg
Lieferumfang:
2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
290 mm
Abm. Hinweis:
mit Haken und Karabiner
Länge:
45 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
400 g
Typ:
HCB 200K500
Wägebereich (max.):
200 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA
Reproduzierbarkeit:
500 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar + Mit Haken + Mit Karabiner
Ablesbarkeit:
500 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hängewaage
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,14*
€ 79,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,27*
€ 79,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,82*
€ 80,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,39*
€ 81,39*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,96*
€ 81,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 6,00*
Zubehör
Kern
266691
ab € 115,57*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.