| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q51784 Herst.-Nr.: HCB 50K20 EAN/GTIN: 4045761069053 |
| |
|
| | |
| Robuste Hängewaage für den harten Einsatz. Das Gerät ist mit einem Edelstahl-Karabiner (Öffnung Ø 15 mm) ausgestattet. Mit Tara-Funktion. Data-Hold behält für ca. 5 s den Messwert in der Anzeige. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 min ab, um Batterien zu schonen. Durch das Tierwägeprogramm werden Erschütterungen ausgefiltert. Lieferumfang: 2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 45 mm | Höhe: | 290 mm | Abm. Hinweis: | mit Haken und Karabiner | Länge: | 45 mm | Breite: | 80 mm | Typ: | HCB 50K20 | Wägebereich (max.): | 50 kg | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 x AA | Reproduzierbarkeit: | 20 g | Besonderheiten: | Kalibrierbar + Mit Haken + Mit Karabiner | Ablesbarkeit: | 20 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hängewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Rundstahlhaken, S-Haken, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage, Kern, 789-8882 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 77,96* | € 97,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,60* | € 97,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,63* | € 107,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,59* | € 108,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 92,98* | € 111,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|