Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 6K2N FCE 6K2N Tischwaage Wägebereich (max.) 6kg Ablesbarkeit 2g netzbetrieben, batteri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q51265
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 6K2N
EAN/GTIN:
     4045761202719
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Tischwaage
Die preisgünstige Tischwaage FCE 6K2 mit hoher Genauigkeit.
Features:
Wiegebereich 6 kg
Ablesbarkeit 2 g
Tara-Funktion
Weitere Informationen:
Tiefe:
345 mm
Höhe:
106 mm
Länge:
345 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
3 kg
Typ:
FCE 6K2N
Wägebereich (max.):
6 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
2 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
228 mm
Ablesbarkeit:
2 g
Wägeplatte (Breite):
252 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tischwaage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwaage bis 6kg, laborwaage, kern & sohn tischwaage, 4045761145924, Kern, 789-8696
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,28*
€ 117,97*
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 117,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 121,03*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 128,27*
€ 8,50*
ab € 112,01*
€ 137,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.