| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177305 Herst.-Nr.: FCE 6K2N EAN/GTIN: 4045761145924 |
| |
|
| | |
| Tischwaage, Einsteigermodell, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 2 g, Wägeplatte 252 x 228 mm.
Mobile, handliche Tischwaage mit schneller Anzeige, stabile Wägewerte in wenigen Sekunden. Die leichte Waage eignet sich z.B. als Brief-, Paket- oder Kontrollwaage bei geringen Platzverhältnissen. Weitere Informationen: | | Wägebereich max.: | 6 kg | Ziffernschritt: | 2 g | Maße Wägeplattform: | 252x228 mm | Wägeplattformmaterial: | Kunststoff | Höhe: | 110 mm | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 323 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwaage bis 6kg, laborwaage, kern & sohn tischwaage, KERN, 177305 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,83* | € 113,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,92* | € 113,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,18* | € 113,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,63* | € 118,40* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,96* | € 119,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|