Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HIF2002 Retro Stereoanlage UKW, CD, Kassette, Plattenspieler, USB, Echtholzgehäuse, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q486452
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HIF2002
EAN/GTIN:
     4260035677981
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Retro Stereo-Anlage mit Plattenspieler, Kassette und CD-Player Das nostalgische Musik-Center des Klassikers steckt voller moderner Technik. Neben Radio und CD-Player können Sie mit der Retro-Anlage auch Schallplatten oder Kassetten abspielen. Der Clou: Digitalisieren Sie Ihre alten Schätze ganz einfach mit der Encoding-Funktion über den USB-Anschluss des HIF2002. Das Radio hat einen FM und MW Tuner, sowie große Drehknöpfe zur einfachen Sendersuche.
Features:
Retro HiFi Anlage mit Echtholzgehäuse
Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/78 Umdreh./Min.
UKW/MW-Stereoradio
Kassettenwiedergabe mit Autostop
CD-Wiedergabe (CD, CD-R, CD-RW)
USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe
Encoding-Funktion: Überspielen Sie Ihre Schallplatten/Kassetten/CD‘s in das MP3-Format auf USB
Fernbedienung im Lieferumfang
Abmessungen: 510 x 210 x 345 mm / Gewicht 7,50 kg
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung + Fernbedienung
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
340 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
braun
Breite:
510 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3
Plattenspieler-Besonderheiten:
CD-Player + Direct Encoding + eingebauter Lautsprecher + inkl. Radio + Retro-Design
Aufnahme von:
Schallplatte + Kassette + CD
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
USB + Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Antriebsart:
Riemenantrieb
Drehzahl:
33 1/3, 45, 78 U/min
Aufnahme-Funktion:
per USB
Ausgangsleistung:
2 x 40 W
Herstellerfarbe:
Holz
Schnittstellen (Eingang):
Antenne (75 Ohm) + USB
Besonderheiten:
Echtholzgehäuse + Aufnahmefunktion + Inkl. Fernbedienung
Funktionen:
UKW + CD + Kassette + Plattenspieler + USB
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Retro Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: Plattenspieler, Schallplattenspieler, hifi-anlagen, Reflexion, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,55*
€ 149,35*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 153,11*
€ 3,50*
ab € 127,82*
€ 161,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.