Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HIF2002 Retro Stereoanlage UKW, CD, Kassette, Plattenspieler, USB, Echthol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176872-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HIF2002
EAN/GTIN:
     4260035677981
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Reflexion HIF2002 Retro Stereoanlage UKW,CD,Kassette,Plattenspieler,USB, Echtholzgehäuse,Aufnahmefunktion,Inkl. Fernbedienung 2 x 40 W Holz

Reflexion HIF2002 Retro-Stereoanlage im Echtholzgehäuse mit UKW, CD, Kassette, Plattenspieler, USB, Aufnahmefunktion, inkl. Fernbedienung

Retro HiFi Anlage mit Echtholzgehäuse
Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/78 Umdreh./Min.
UKW/MW-Stereoradio
Kassettenwiedergabe mit Autostop
CD-Wiedergabe (CD, CD-R, CD-RW)
USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe
Encoding-Funktion: Überspielen Sie Ihre Schallplatten/Kassetten/CD‘s in das MP3-Format auf USB
Fernbedienung im Lieferumfang
Abmessungen: 510 x 210 x 345 mm / Gewicht 7,50 kg

Retro Stereo-Anlage mit Plattenspieler, Kassette und CD-Player Das nostalgische Musik-Center des Klassikers steckt voller moderner Technik. Neben Radio und CD-Player können Sie mit der Retro-Anlage auch Schallplatten oder Kassetten abspielen. Der Clou: Digitalisieren Sie Ihre alten Schätze ganz einfach mit der Encoding-Funktion über den USB-Anschluss des HIF2002. Das Radio hat einen FM und MW Tuner, sowie große Drehknöpfe zur einfachen Sendersuche.

Ausstattung:
Halbautomatischer Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33/45/78 Umdreh./Min.
UKW/MW-Stereoradio
Autostop Kassette
CD-Player (CD, CD-R, CD-RW)
Encoding-Funktion: Überspielen Sie Ihre Schallplatten/Kassetten/CD‘s in das MP3-Format auf USB
Programmier-Funktion
Wiedergabe von MP3 über USB-Schnittstelle
Echtholzgehäuse
Blau beleuchtetes LCD Display.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 2 x 40 W · Funktionen (HiFi): UKW,CD,Kassette,Plattenspieler,USB · Herstellerfarbe: Holz · HiFi-Besonderheiten: Echtholzgehäuse,Aufnahmefunktion,Inkl. Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 510 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Tiefe: 210 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Antenne (75 Ohm),USB · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung, Fernbedienung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 510 x 340 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Holz
Produktabmessung, Tiefe:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
510 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3
Marke:
Reflexion
Farbe:
braun
Antriebsart (Sound and Light):
Riemenantrieb
HiFi-Besonderheiten:
Echtholzgehäuse | Aufnahmefunktion | Inkl. Fernbedienung
Funktionen (HiFi):
UKW | CD | Kassette | Plattenspieler | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Antenne (75 Ohm) | USB
Ausgangsleistung (LOV):
2 x 40 W
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Retro Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: Plattenspieler, Schallplattenspieler, hifi-anlagen, Reflexion, HIF2002, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,21*
€ 128,68*
€ 3,50*
ab € 110,33*
€ 140,09*
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 140,10*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 133,25*
€ 167,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.