Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Aufbau-Power USB-C®/A Doppelsteckdose 12 oder 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q467542
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67343000
EAN/GTIN:
     4019524001390
Suchbegriffe:
Autosteckdose
KFZ Gerätedose
KFZ Steckdose
USB Buchse
Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 Volt USB geladen werden können. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Kabelanschluss vorkonfektioniert, ca. 15 cm, 0,5 mm2.
Input 8-34 V DC, E1 Zulassung, Eigenverbrauch ≤ 1 mA.
Anschluss: 1x USB-C® und 1 x USB-A
Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz,
Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen
Abmessungen L x B x H: 85 x 35 x 33 mm
Features:
E1 Zulasssung
Überlastschutz
Überspannungsschutz
Blaue LED
5V/3,6A
Lieferumfang:
Schrauben im
Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Anschluss:
Kabel abisoliert
Anschluss B:
offene Kabel
Anschluss A:
USB-A + USB-C®
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
12 oder 24 V/DC
Produkt-Art:
USB-Stecker
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, kfz steckdose, 04019524001390, ProCar, 67343501, Zigarettenanzünder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 20,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 23,60*
1 Tag
344
1
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,74*
9 Tage
381
1
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 41,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.