Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Aufbau-Power USB-C®/A Doppelsteckdose 12 oder 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2178027-BP
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67343000
EAN/GTIN:
     4019524001390
Suchbegriffe:
Autosteckdose
KFZ Gerätedose
KFZ Steckdose
USB Buchse
ProCar Aufbau-Power USB-C®/A Doppelsteckdose 12 oder 24 V/DC

Aufbau-Power USB-C®/A Doppelsteckdose

E1 Zulasssung
Überlastschutz
Überspannungsschutz
Blaue LED
5V/3,6A

Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 Volt USB geladen werden können. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Kabelanschluss vorkonfektioniert, ca. 15 cm, 0,5 mm2.
Input 8-34 V DC, E1 Zulassung, Eigenverbrauch ≤ 1 mA.
Anschluss: 1x USB-C® und 1 x USB-A
Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz,
Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen
Abmessungen L x B x H: 85 x 35 x 33 mm

Ausstattung:
Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 Volt USB geladen werden können. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Kabelanschluss vorkonfektioniert, ca. 15 cm, 0,5 mm2.
Input 8-34 V DC, E1 Zulassung, Eigenverbrauch ≤ 1 mA.
Anschluss: 1x USB-C® und 1 x USB-A
Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz,
Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen
Abmessungen L x B x H: 85 x 35 x 33 mm

Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): USB-A,USB-C® · Anschluss B (Kfz Stecker): offene Kabel · Anschluss-Art: Kabel abisoliert · Betriebsspannung (LOV): 12 oder 24 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Lieferumfang:
Schrauben im
Lieferumfang enthalten



Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 35 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Kabel abisoliert
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Anschluss A (Kfz Stecker):
USB-A | USB-C®
Anschluss B (Kfz Stecker):
offene Kabel
Betriebsspannung (LOV):
12 oder 24 V/DC
Produkt-Art:
USB-Stecker
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, kfz steckdose, 04019524001390, ProCar, 67343000, 67343501, Zigarettenanzünder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 20,32*
1
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 23,60*
Lager 102
341
1
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 28,74*
9 Tage
381
1
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 41,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.