Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011071
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67343000
EAN/GTIN:
     4019524001390
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
ProCar Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose

E1 Zulasssung
Überlastschutz
Überspannungsschutz
Blaue LED
5V/3,6A

Zum Laden und Betreiben elektronischer Geräte, die über 5 Volt USB geladen werden können. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Kabelanschluss vorkonfektioniert, ca. 15 cm, 0,5 mm2.
Input 8-34 V DC, E1 Zulassung, Eigenverbrauch ? 1 mA.
Anschluss: 1x USB-C und 1 x USB-A
Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz,
Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen
Abmessungen L x B x H: 85 x 35 x 33 mm

12-24 V DC, Ausgang 5 V DC, 3,6 A mit integriertem Spannungswandler und blauer LED.

Höhe: 33 mm
Breite: 35 mm
Anschluss: Kabel abisoliert
Betriebsspannung: 12 oder 24 V/DC
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Anschluss A: USB-A + USB-C
Anschluss B: offene Kabel
Länge (Tiefe): 85 mm
Produkt-Art: USB-Stecker
Kategorie: USB-Stecker
Hersteller-Nr.: 67343000
EAN: 4019524001390
Nennanschlusswert 2693 g/h
Betriebsdruck max. 1.5 bar
Gasflasche 5 oder 11 kg
Gastyp Propan; Butan oder Propan-Butan Gemisch

Lieferumfang: Schrauben im
Lieferumfang enthalten

Weitere Suchbegriffe: 4019524001390, ProCar, 67343000, 67343501, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
1
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 28,39*
1
€ 4,00*
ab € 18,89*
€ 28,46*
100
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 29,15*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 40,48*
€ 53,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.