Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Beleuchtungssatz 13-polig Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Nebelsch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q401891
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20167
EAN/GTIN:
     4042504201671
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchte KFZ
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Ideal für Heckträger oder Fahrradträger.
Features:
Inkl. Leuchtmittel
Ca. 1,5 m Kabel mit 13poligem Stecker
Zwischenkabel mit Steckverbinder
Weitere Informationen:
Tiefe:
220 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
220 mm
Breite:
100 mm
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Passende Leuchtmittel:
2 x PY21W + 2 x C5W + 2 x P21W + 2 x P21/5W
Betriebsspannung:
12 V
Funktion:
Rückfahrscheinwerfer + Bremslicht + Blinker + Nebelschlussleuchte + Rückleuchte
Montageort:
hinten
Anschluss:
13-polig
Produkt-Art:
Beleuchtungssatz
Weitere Suchbegriffe: autolampen py21w, Berger & Schröter, 5 Funktions-Beleuchtungs-Satz, Leuchten Set, Leuchten Komplett Set
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,20*
€ 39,98*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,00*
3 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,7922*
€ 43,7022*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,78*
€ 43,88*
2 Tage
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,18*
€ 44,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Osram
4050300925448
ab € 0,82*
Sonstiges
Osram
4050300925622
ab € 0,525*
Sonstiges
Osram
4050300925462
ab € 0,84*
Sonstiges
Osram
4050300925523
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.