Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 6418 C5W 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 6418 C5W 5 W
Osram 6418 C5W 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29812347
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925622
EAN/GTIN:
     4050300925622
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Glühlampe Soffitten
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
C5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
SV 8.5
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
45 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungslänge
73 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
7.33 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (cm)
3.6 cm
Gewicht
2.89 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,535*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.