Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B25-STD081405 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 5m x 25mm Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q207592
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B25-STD081405
EAN/GTIN:
     7640108888518
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grau
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
B25-STD081405
Typ:
B25-STD081405
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech 5 m, klett band, fastech klettband, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.