Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B25-STD042610 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 10m x 25mm Blau 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q207482
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B25-STD042610
EAN/GTIN:
     7640108889065
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
blau
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
B25-STD042610
Typ:
B25-STD042610
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, fastech klettband 10 m, klett band, fastech klettband, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.