Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B25-STD133910 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 10m x 25mm Rot 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q207402
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B25-STD133910
EAN/GTIN:
     7640108889096
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
rot
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
B25-STD133910
Typ:
B25-STD133910
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, fastech klettband 10 m, klett band, fastech klettband, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.