Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B30-STD-H-020805 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 5m x 30mm Gelb 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q207282
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B30-STD-H-020805
EAN/GTIN:
     7640108888662
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
gelb
Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
B30-STD-H-020805
Typ:
B30-STD-H-020805
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech 5 m, klett band, klettband 1300x30 mm, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.