Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B30-STD-L-033505 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 5m x 30mm Grün 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q207122
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B30-STD-L-033505
EAN/GTIN:
     7640108888730
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
grün
Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
B30-STD-L-033505
Typ:
B30-STD-L-033505
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech 5 m, klett band, klett-band grün, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 26,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 26,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.