Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne Swing USB-Stick 64GB Schwarz 177533-2 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q197872
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177533-2
EAN/GTIN:
     4260449572360
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit diesem USB Key drehen Sie jetzt richtig auf. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und mit der genial einfachen Drehschutzvorrichtung ist der XLYNE SWG USB Stick ein zuverlässiger Speicherort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.

Der USB Drive Swing SWG 32 GB im edlen schwarzen Hochglanzgehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges twisten Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück – bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.

Da die Stromversorgung bei Ihrem USB Drive 2.0 SWG wird über den USB Port sichergestellt mit einem Standard USB Port ist der Swing USB Key von XLYNE sofort und jederzeit einsatzbereit. Anschließen und losspeichern.
Features:
64 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
20 mm
Schreiben (max.):
2.5 MB/s
Gewicht:
14 g
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
8 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.