| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q166732 Herst.-Nr.: 60197 EAN/GTIN: 4260379010666 |
| |
|
| | |
| Mit dem Spannungsreduzierer kann ein 12 V PKW Anhänger ohne Umbau an einen 24 V Zugfahrzeug betrieben werden. Der Spannungsreduzierer wird einfach zwischen Anhängersteckdose und Anhängerstecker gesteckt. Das Gerät reduziert die gesamte Beleuchtung auf 12 V. Features: 7 auf 13 pol. nach ISO 1724 und ISO 11446 Stabiles Kunststollgehäuse Max. 70 W pro Kanal Überstrom- und Übertemperaturschutz Hinweise: Nur für die Beleuchtung verwendbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Länge: | 185 mm | Breite: | 75 mm | Ausführung: | Reduzierung von 24 auf 12 Volt | Anschluss A: | Steckdose 7polig | Anschluss B: | Steckdose 13polig | Adernanzahl: | 7 | Produkt-Art: | Spannungsreduzierer | Bauart: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,44* | € 114,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,98* | € 114,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,81* | € 207,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|