Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Spannungsreduzierer Steckdose 7polig Adernanzahl 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004854
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     Q166732
EAN/GTIN:
     4260379010666
Suchbegriffe:
4260379010666
SecoRüt
60197
24-12 V 7/13 pol
SecoRüt Spannungsreduzierer Steckdose 7polig Adernanzahl 7

7 auf 13 pol. nach ISO 1724 und ISO 11446
Stabiles Kunststollgehäuse
Max. 70 W pro Kanal
Überstrom- und Übertemperaturschutz

Mit dem Spannungsreduzierer kann ein 12 V PKW Anhänger ohne Umbau an einen 24 V Zugfahrzeug betrieben werden. Der Spannungsreduzierer wird einfach zwischen Anhängersteckdose und Anhängerstecker gesteckt. Das Gerät reduziert die gesamte Beleuchtung auf 12 V.

Stabiles Kunststollgehäuse · Max. 70 W pro Kanal · Überstrom- und Übertemperaturschutz · E13 Zulassung

Adernanzahl: 7
Kategorie: Spannungsreduzierer
Anschluss A: Steckdose 7polig
Anschluss B: Steckdose 13polig
Ausführung: Reduzierung von 24 auf 12 Volt
Bauart: Adapter
Breite: 75 mm
Höhe: 75 mm
Produkt-Art: Spannungsreduzierer
Länge (Tiefe): 185 mm
Hersteller-Nr.: 60197
EAN: 4260379010666
HAUPTMERKMALE
Wellenmaße
Ø 5 x 18 mm (Einzelwelle)
Spezifikation
42HD0513-20
Anschluss
4-Pol Buchse (JST)
Schritte pro Umdrehung
200
Abmessungen
42 x 42 x 27 mm
Lieferumfang
NEMA17-03 Schrittmotor
LEISTUNGSMERKMALE
Haltemoment
0,2 Nm
Nennspannung
4,8 V
Nennstrom
1,2 A
Schrittwinkel
1,8 °
Anzahl der Phasen
2
Phasenwiderstand
4,3 ?
Phaseninduktivität
5,6 mH
Isolationswiderstand
500 V DC
Isolationsklasse
B (130°)
Trägheitsmoment
38 g
cm²
Rastmoment
0,012 Nm
zuläss. Temperaturbereich
-10°C – 50°C

Weitere Suchbegriffe: Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 114,85*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 114,87*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 207,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.