Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Spannungsreduzierer Steckdose 7polig Adernanzahl 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2148805-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     60197
EAN/GTIN:
     4260379010666
Suchbegriffe:
SecoRüt
60197
24-12 V 7/13 pol
Spannungsreduzierer Wandler Spannun...
SecoRüt Spannungsreduzierer Steckdose 7polig Adernanzahl 7

Spannungsreduzierer von 24 auf 12 Volt 7 zu 13 polig

7 auf 13 pol. nach ISO 1724 und ISO 11446
Stabiles Kunststollgehäuse
Max. 70 W pro Kanal
Überstrom- und Übertemperaturschutz

Mit dem Spannungsreduzierer kann ein 12 V PKW Anhänger ohne Umbau an einen 24 V Zugfahrzeug betrieben werden. Der Spannungsreduzierer wird einfach zwischen Anhängersteckdose und Anhängerstecker gesteckt. Das Gerät reduziert die gesamte Beleuchtung auf 12 V.

Ausstattung:
Stabiles Kunststollgehäuse · Max. 70 W pro Kanal · Überstrom- und Übertemperaturschutz · E13 Zulassung

Technische Daten:
Adernanzahl: 7 · Anschluss A: Steckdose 7polig · Anschluss B: Steckdose 13polig · Ausführung (allgemein): Reduzierung von 24 auf 12 Volt · Bauart: Adapter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Systemvoraussetzungen:
Für 7 pol. Steckdose und 13 pol. Stecker ISO 1724 und ISO 11446

Hinweis:
Nur für die Beleuchtung verwendbar
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 75 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
SecoRüt
Anschluss A:
Steckdose 7polig
Anschluss B:
Steckdose 13polig
Adernanzahl:
7
Ausführung (allgemein):
Reduzierung von 24 auf 12 Volt
Bauart:
Adapter
Produkt-Art:
Spannungsreduzierer
Weitere Suchbegriffe: Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 114,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 114,68*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 166,64*
€ 206,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.