Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53930-00000-00 Klebeband Neongelb, Neonpink (L x B) 10m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q155412
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53930-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448472793
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
tesafilm® Neon - Markierfilm, beschriftbar, spurlos ablösbar, Signalwirkung. Wenn Sie Ordnung in Ihre Dokumente bekommen, wichtige Textpassagen markieren oder bequem Lesezeichen erstellen möchten, ist der Klebefilm in Signalfarben die richtige Wahl. Er lässt sich beschriften, spurlos von den meisten Oberflächen ablösen und bei Bedarf neu positionieren. Der Markierfilm ist ein praktischer Alltagshelfer in Büros und privaten Haushalten. Typische Anwendungen: Beschriften, Ordnen, Sortieren und Priorisieren von Informationen. Markieren von wichtigen Passagen in Büchern. Ideal zur Beschriftung von Klarsichtfolien, Ordner, Ablagesysteme. Einfache Erstellung von Lesezeichen, Tags und Indizes. Bequemes Wiederfinden von wichtigen Dokumenten.
Features:
Spurlos ablösbar von den meisten glatten Oberflächen
Repositionierbar
Beschriftbar
Rollengröße: 10m:19mm
Hinweise:
Keine Farbsortierung möglich!
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
gelb + pink
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Hohe Reißfestigkeit + Lösungsmittelfrei + Von Hand abreißbar
Typ:
53930-00000-00
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.057 mm
Reißkraft:
48 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Neongelb + Neonpink
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebefilm 19mmx10m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, tesa, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 1,58*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,38*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57421-00000-03
ab € 17,07*
Sonstiges
tesa
57858-00000-03
ab € 1,76*
Sonstiges
tesa
59327-00000-02
ab € 3,31*
Sonstiges
tesa
58230-00
ab € 1,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.