Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3612555 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 54.9m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3612555
EAN/GTIN:
     0021200030178
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Ein weißes Klebeband mit hoher Reißfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohäsion der Konstruktion ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen. Schützen Sie Oberflächen und Materialien mit dem universellen 3M™ Glasgewebe-Klebeband 361 vor hohen Temperaturen. Das Klebeband hat eine Dicke von 0,17 mm. Es zeichnet sich durch einen wärmehärtenden Silikon-Klebstoff aus und eignet sich für Anwendungen, die hohe Klebkraft, Langlebigkeit, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit sowie rückstandsfreies Entfernen erfordern.

Es hat eine kurzfristig Temperaturbeständigkeit bis +290 °C, je nach Typ der Wärmequelle und Dauer der Beanspruchung. Bei einer anhaltenden Wärmeeinwirkung von mehr als 232 °C wird der Klebstoff allmählich abgebaut, sodass die Klebkraft des Klebebands nachlässt und die Glasfasergewebeunterlage dunkler wird.

Das Glasgewebe-Klebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt- oder Automobilindustrie ebenso wie für Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Marine und vieles mehr.
Es wird vorwiegend zum Bündeln, Abdichten sowie Umwickeln und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen verwendet.
Features:
Weiß
(L x B) 54.9 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
54.9 m
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Typ:
3612555
Temperaturbereich:
-54 - +232 °C °C
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Dicke:
0.16 mm
Reißkraft:
38 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.16 mm
Max. Temperatur:
+232 °C
Min. Temperatur:
-54 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 170,85*
€ 3,50*
ab € 136,98*
€ 170,86*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 170,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.