Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31177 Luftkissenheber-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q129462
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31177
EAN/GTIN:
     4042504311776
Suchbegriffe:
Luftkissen-Wagenheber
Luftkissen-heber
Luftkissenheber
Luftkissenwagenheber
Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden rund oder oval, Durchmesser bis 9 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
110 mm
Max. Länge:
190 mm
Produkt-Art:
Luftkissenheber-Adapter
Weitere Suchbegriffe: luftkissen wagenheber, Berger & Schröter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 17,82*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,84*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 31,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.