| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2143178-BP Herst.-Nr.: 31177 EAN/GTIN: 4042504311776 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter 31177 Luftkissenheber-Adapter
Luftkissenheber Adapter f. rund, oval bis 9cm
Adapter für Luftkissenwagenheber, für Auspuffendrohre/blenden rund oder oval, Durchmesser bis 9 cm.
Technische Daten: Gewicht: 250 g · Weitere technische Daten: für Auspuffanlagen rund oder oval bis 9 cm Durchmesser
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 110 mm | Produktabmessung, Ø: | 110 mm | Marke: | Berger & Schröter | Länge (max.): | 190 mm | Gewicht: | 250 g | Produkt-Art: | Luftkissenheber-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftkissen wagenheber, Berger & Schröter, 31177, Adapter / Luftkissenheber / Wagenheber / Luftkissenwagenheber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 17,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 17,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,18* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|