| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q043562 Herst.-Nr.: 40349-00000-01 EAN/GTIN: 4042448448682 |
| | |
|
| | |
| Passende Badaccessoires können mühelos mit dem Adapter BK43-2 zu montieren, da er die leistungsstarke tesa® Power.Kit-Technologie verwendet. Bohren ist unnötig, womit Wände und Fliesen intakt bleiben. Dieser Adapter wird zum Beispiel für Badezimmerkörbe aus den tesa® Produktserien Aluxx und Draad verwendet. Nachdem die Oberfläche gereinigt wurde, werden die Adapter angebracht und mit Klebstoff gefüllt. Dieser braucht 12 Stunden zum Trocknen. Dann kann das Accessoire angeschraubt werden. Der Adapter kann jederzeit spurlos entfernt werden und das Accessoire kann mit einem Ersatzadapter wie diesem wiederverwendet werden. Features: Leicht anzubringen und abzunehmen Klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff Nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihaft-Beschichtung Kann spurlos entfernt werden Lieferumfang: 1 Befestigungsset Weitere Informationen: | | Typ: | BK43-2 | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich + EUH 212: Achtung! Bei der Verwendu | Material: | Kupfer | Produkt-Art: | Befestigungsadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 6,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,97* | € 7,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,09* | € 7,72* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,35* | € 8,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|