| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q037221 Herst.-Nr.: RF-2390066 EAN/GTIN: 4016138896992 |
| |
|
| | |
| Mit dieser PCIe-Karte rüsten Sie Ihren PC mit 1 internen und 6 externen USB-Schnittstellen auf. Mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s erreichen Sie die bis zu 10fache Geschwindigkeit gegenüber dem USB 2.0-Standart - nur in Verbindung mit USB 3.0-kompatiblen Peripherie-Geräten. Die interne Schnittstelle erlaubt Ihnen innerhalb eines PC-Gehäuses Geräte anzuschließen, wie eine im PC verbaute externe Festplatte. Features: Ideal zum Erweitern von PCs 6 externe und ein interner USB 3.0 Port Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GBit/s Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Lieferumfang: 6+1 Port USB 3.0 PCIe Karte + Treiber CD + Low-Profile-Slotblech + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Anzahl USB-Ports 2.0: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): | 7 x | Anzahl eSATA: | 0 | FW400 4pol.: | 0 | FW400 6pol.: | 0 | FW800: | 0 | SAS-Ports: | 0 | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 0 x | 10/100/1000 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl Ports: | 6+1 Port | Chipsatz: | NEC/Renesas | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Controllerkarte | Anzahl USB-Ports 2.0 intern: | 0 | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: | 6 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: | 1 x | Anzahl mSATA: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0 extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: | 0 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,02* | € 67,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,93* | € 67,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,94* | € 79,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|