Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts LED-VW1000BLACK TV-Wandhalterung Ausziehbar 81,3cm (32") - 190,5cm (75") Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q010421
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-VW1000BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444419
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung, Modell LED-VW1000BLACK, ist eine erweiterbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Die Tiefe dieser Halterung ist 5,6 bis 21,5 Zentimeter. Neomounts LED-VW1000BLACK eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 50 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomountss VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher. Dieser Wandhalter ist speziell für die Verwendung in Videowänden geeignet. Der Bildschirm kann leicht herausgezogen werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Features:
Halter-Ausführung: Starr
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 190,5 cm (75")
Tragkraft (max.) 50 kg
Lieferumfang:
TV-Halterung + Montagematerial + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8 kg
Material (Details):
Aluminium
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
81,3 cm (32") + 83,8 cm (33") + 86,4 cm (34") + 88,9 cm (35") + 91,4 cm (36") + 94,0 cm (3
Halter-Ausführung:
Starr
Max. Tragkraft:
50 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm + 200 x 300 mm + 300 x 100 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm + 300 x 400 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ausziehbar
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Wandabstand (max.):
20 cm
Wandabstand (min.):
5 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 78,37*
€ 99,74*
€ 5,95*
ab € 78,30*
€ 99,77*
€ 4,50*
ab € 78,17*
€ 99,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 105,89*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 105,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 28,37*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 30,67*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,32*
Ähnlich
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,32*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,30*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 88,01*
Ähnlich
Neomounts
LED-W560
ab € 61,49*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,14*
Ähnlich
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 54,95*
Ähnlich
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 110,47*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 60,34*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 40,24*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 138,90*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 140,68*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.