Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D970261 Herst.-Nr.: 9812 EAN/GTIN: 4012473981027 |
| |
|
| | |
| HAN 9812, Karteikarten CROCO, Stabiler Karteikarton, farbig bedruckt, A8 quer, Packung mit 100 Karten, Gelb Features: Fremdsprachenlernen mit System: Qualitativ hochwertige HAN CROCO Karteikarten für Lernerfolge. Ideal geeignet für die Lernbox HAN CROCO 998 Ob Englisch Vokabeln, Französisch Vokabeln oder Italienisch Vokabeln: Die Karteikarten A8 von Han CROCO sind das perfekte Lernzubehör für den Schulalltag DIN A8 Karteikarten gelb mit vier bunten Kreisen zum Ankreuzen - wenn eine Vokabel gelernt wurde, dürfen die jeweiligen Kreise angekreuzt werden / Für mehr Fleiß und Motivation Karteikarton mit grauen Linien - die Karteikarten in A8 überzeugen nicht nur mit tollem Design, sondern auch mit ihrer ausgezeichneten Qualität, Handlichkeit und guten Festigkeit Lieferumfang: 100 HAN Karteikarten Croco 9812 / Karteikarten A8 liniert / Stabiler, farbig bedruckter Karteikarton / Für mehr System beim Vokabellernen Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Format der Karte: | DIN A8 quer | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Karteikarte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,16* | € 2,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,14* | € 2,16* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 2,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,26* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|