Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-9812 Herst.-Nr.: 9812 EAN/GTIN: 4012473981027 |
| |
|
| | |
| HAN Karteikarten für CROCO DIN A8 quer, stabiler Karteikarton , liniert, gelb Karteikarten für CROCO DIN A8 quer. Stabiler Karteikarton. Für mehr System beim Lernen! Inkl. 4 bunten Kreisen zum Ankreuzen für Lernerfolge mit Garantie. Chlorfrei gebleicht. Format der Karte: DIN A8 quer. Verpackt in Folie zu 100 Blatt. Made in Germany. Material: Karteikarton 190 g/m². Farbe der Lineatur: grau. Farbe des Karteikartons: gelb. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Karten | Farbe: | gelb | Lineatur: | liniert | Kartenformat: | DIN A8 quer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,88* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,11* | € 2,05* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,09* | € 2,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,16* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0111* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|