Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3429162 10 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden Geeignet für Schranktiefe: ab 300mm Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D913691
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3429162
EAN/GTIN:
     4053199558216
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Boden für Serverschrank
Netzwerkschrank-Geräteboden zur Ablage von nicht 25,4 cm (10") einbaufähigen Systembauteilen wie z.B. Telefonanlagen, Switches oder Router. Die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen.

Genormte Größe
Durch die genormte 25,4 cm (10") Breite ist der Geräteboden universal für Schränke jedes Herstellers passend.

Enorme Stabilität
Wackelnde Geräteböden gehören der Vergangenheit an. Der aus Walzstahl und einer Dicke von 1,2 mm bietet eine optimale Stabilität.

Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich der Geräteboden auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.
Features:
Geräteboden zur Ablage nicht einbaufähiger Geräte innerhalb eines Netzwerkschranks
Vorgefertigte Befestigungslöcher
Lüftungsschlitze für bessere Luftzirkulation
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Traglast (max.): 6 kg
Einbautiefe: 17,9 cm
Lieferumfang:
Geräteboden + 4x Käfigmuttern-Satz
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
254.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
179 mm
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Material:
Stahlblech
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Traglast (max.):
6 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Weitere Suchbegriffe: Serverschrankboden, boden für serverschrank, 04053199558216, Renkforce, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 15,04*
2 Tage
277
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 15,05*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 31,55*
€ 3,50*
ab € 25,99*
€ 35,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.