Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3429164 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE Festeinbau Geeignet für Schrankti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D913651
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3429164
EAN/GTIN:
     4053199558223
Suchbegriffe:
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Netzwerkschrank-Geräteboden zur Ablage von schweren, nicht einbaufähigen Systembauteilen wie z.B. UVSs. Die ideale Ergänzung für Ihre Server- und Netzwerkinstallationen.

Genormte Größe
Durch die genormte 48,26 cm (19 Zoll) Breite ist der Geräteboden universal für Schränke jedes Herstellers passend.

Cool bleiben
Leistungsstarke Netzwerkkomponenten heizen oftmals die Luft auf, sodass diese innerhalb des Netzwerkschrankes leicht überhitzen. Dank der eingebauten Lüftungsschlitze kann eine verbesserte Luftzirkulation garantiert werden, sodass Ihre Komponenten immer einen kühlen Kopf behalten.

Enorme Stabilität
Wackelnde Geräteböden gehören der Vergangenheit an. Der aus Walzstahl und einer Dicke von 1,5 mm bietet eine optimale Stabilität.

Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Käfigmuttern-Sätzen lässt sich der Geräteboden auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.
Features:
Schwerlastboden zur Montage an den vorderen und hinteren Befestigungsprofilen
Zur Ablage nicht einbaufähiger Geräte innerhalb eines Netzwerkschranks
662 x 465 mm Stellfläche
Lüftungsschlitze für bessere Luftzirkulation
Für höhere Belastungen bis zu 100 kg
Vorgefertigte Befestigungslöcher inkl. 4 Käfigmuttern-Sätze
Lieferumfang:
Schwerlastboden + 4x Käfigmuttern-Satz
Weitere Informationen:
Tiefe:
832 mm
Höhe:
46 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
483 mm
Geeignet für Schranktiefe:
ab 1000 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Walzstahl
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Traglast (max.):
80 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Besonderheiten:
Festeinbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,90*
€ 65,15*
€ 3,50*
ab € 48,78*
€ 65,16*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 64,45*
€ 84,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.