Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2520039 F-Stecker Mit Gummidichtung Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesser:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D890011
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2520039
EAN/GTIN:
     4053199573790
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + blau
Anschluss:
Twist On
Ausführung:
Mit O-Ring Blau
Wellenwiderstand:
75 Ω
RoHS-konform:
Ja
Material (Details):
Messing, vernickelt
Anschlüsse:
F-Stecker
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
6.8 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
Mit Gummidichtung
Herstellerfarbe:
Silber + Blau
Industrieverpackung:
Ja
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, f stecker, Antennenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,73*
€ 55,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,41*
€ 52,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.