| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D692271 Herst.-Nr.: 60950-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841926 |
| |
|
| | |
| tesa® Anti-Rutsch-Klebebänder bestehen aus einem mit Aluminiumoxyd beschichteten PVC-Träger. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Salzwasserbeständig. Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung. Features: Aluminiumoxid beschichteter PVC-Träger Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen Geeignet für Innen- und Außenanwendungen Salzwasserbeständig Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung Weitere Informationen: | | Länge: | 15 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Für Innenanwendung geeignet + Für Außenanwendung geeignet + Extra stark klebend + Salzwass | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 60950-00000-00 | Trägermaterial: | PVC-Film | Dicke: | 0.9 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Materialstärke: | 810 µm | Produkt-Art: | Anti-Rutschband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnklebeband tesa, alle antirutschbänder, warnklebeband schwarz, tesa, 140-032, anti rutsch klebeband, antirutschband |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,10* | € 17,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 14,26* | € 19,08* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,10* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,58* | € 19,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,64* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|