Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX EW-7611UCB WLAN Stick USB 2.0, Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D578651
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7611UCB
EAN/GTIN:
     4717964703187
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Sie wollen sowohl 11ac-Geschwindigkeiten als auch Bluetooth-Konnektivität gleichzeitig genießen? Dann ist der EW-7611UCB Ihre richtige Wahl. Der EW-7611UCB ist ein AC600 Dual-Band-WLAN-USB-Adapter mit Bluetooth 4.0, das dem Benutzer die Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets, Mäusen, Tastaturen, Druckern usw. ermöglicht. Dieser kombinierte 2-in-1-USB-Adapter verbraucht dank Bluetooth Low Energy (BLE) während der Datenübertragung extrem wenig Strom.

11ac-Geschwindigkeit
Der EW-7822UTC ermöglicht ultraschnelles 802.11ac WLAN, das fast dreimal schneller als 802.11n ist. Aktualisieren Sie Ihren Laptop oder PC, damit er 802.11ac WLAN unterstützt, und erleben Sie schnelleres Online-Video-Streaming und mehrere Datenübertragungen.

Auswählbares Dual-Band
Genießen Sie mit dem EW-7611UCB bessere Leistung und auswählbare Dual-Band-Konnektivität. Das 2,4GHz-Band mit größerer Reichweite eignet sich optimal zum Surfen im Internet und Abrufen von E-Mails, und das Highspeed-5GHz-Band für Online-Spiele und zum YouTube- oder Netflix-HD-Streaming.

Bluetooth 4.0
Mit der schnellsten Datenübertragungsrate dank Bluetooth 4.0 ermöglicht der EW-7611UCB die drahtlose Kommunikation mit Bluetooth-fähigen Computern, Druckern, Mobiltelefonen, Headsets, Lautsprechern, Tastaturen, Mäusen und mehr. Der EW-7611UCB ist außerdem mit der Technologie Bluetooth Low Energy (BLE) ausgestattet, die eine längere Akkulaufzeit Ihres Computers, Tablets und anderer Geräte ermöglicht.

Breite Kompatibilität
Der EW-7611UCB unterstützt Mainstream-Betriebssysteme, einschließlich Windows und Mac OS, während die gute Leistung im täglichen Networking-Leben erhalten bleibt. Es gibt keine Kompatibilitätsprobleme zwischen dem EW-7611UCB mit Ihren neuesten Bluetooth-fähigen Geräten.

Lifestyle für unterwegs
Das kompakte Design des EW-7611UCB eignet sich besonders praktisch für Geschäftsmeetings, Reisen und zur Unterhaltung. Bereichern Sie Ihr Netzwerkleben, indem Sie den EW-7611UCB jederzeit und überall nutzen.
Features:
11ac-Geschwindigkeit
Auswählbares Dual-Band
Bluetooth 4.0
Hohe Kompatibilität
Kompaktes Design
Lieferumfang:
AC600 Dual-Band WLAN- & Bluetooth 4.0-USB-Adapter + Schnellinstallationsanleitung + CD
Weitere Informationen:
Höhe:
11.5 mm
Länge:
51 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
9 g
Typ:
EW-7611UCB
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
433 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
150 MBit/s
WPS fähig:
Hardware
Schnittstellen:
USB 2.0 + Bluetooth®
WLAN Standard:
IEEE802.11a + IEEE802.11ac + IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz oder 5 GHz
Produkt-Art:
WLAN Stick
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, edimax bluetooth adapter, adapter bluetooth, EDIMAX, wlan stick, wlan karte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,20*
€ 24,13*
€ 6,78*
ab € 17,50*
€ 24,14*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 28,16*
€ 8,95*
ab € 20,04*
€ 28,45*
6 Tage
28
€ 6,99*
ab € 36,42*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.