Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Pultordner 24241-04 Hartpappe Schwarz DIN A4 Anzahl der Fächer: 24 A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48163
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24241-04
EAN/GTIN:
     4013951002067
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Taben A-Z. Ideal für das Vorsortieren von Belegen, Schriftstücken und Informationen. Aus schwarzer Hartpappe, mit dehnbarem Leinenrücken und 3 Schaulöchern im Buchblock.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Blauer Engel:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Material des Einbandes:
Hartpappe
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Anzahl der Fächer:
24
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifizierung:
Blauer Engel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Pultordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,68*
€ 8,75*
2 Tage
577
1
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,84*
12 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 8,85*
1
€ 7,95*
ab € 6,37*
€ 9,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24321-04
ab € 6,34*
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,94*
Ähnlich
Esselte
629997
ab € 10,26*
Ähnlich
Leitz
59240095
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.